Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151 526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151 526
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151 526
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151 526
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151 526
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151 526
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151 526
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151 526
Artikel-Nr.:
     3X2W9-151 526 SMEO-4U-S-LED-24-B
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SMEO-4U-S-LED-24-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter festo
näherungsschalter
Strom: Max. 500 mA
Hersteller: Festo
Leistung: Max. 10 W
Spannung: 12 - 27 V AC/DC
Frequenz: Max. 800 Hz
Steckeranschluß: M 8 x 1, 3-polig
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter ac/dc, Festo, SMEO-4U-S-LED-24-B, SMEO4USLED24B, 151526
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.