Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1511K S2 Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Artikel-Nr.:
     3KQ8L-FS1511K S2
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1511K S2
EAN/GTIN:
     5032548102835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE RANGER FS1511K S2 setzt neue Maßstäbe für den Schutz vor Feuer und Einbruch in einem wirtschaftlichen, praktischen und attraktiven Format. Ideal für große Mengen an Dokumenten, Aufzeichnungen & Prüfungsunterlagen. FEUERSCHUTZ - Bietet 30 Minuten Feuerschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard EN14450 mit einer Deckung von 2.000 € für Bargeld oder 20.000 € für Wertsachen. KONSTRUKTION - Hochsicheres 3-Wege-Bolzenwerk bietet große Stärke und Angriffsresistenz. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 2 höhenverstellbaren Regalen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet zur Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten. Lagerung von max. 18 Ordner.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Innen Abmessung (mm):
1080 x 505 x 410
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Produktname:
Fire Ranger
Batterien erforderlich:
Nein
Montage an:
Boden
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2000 - 20000
Anz. Regale:
2
Höhenverstellbar:
Ja
Produkt-Serie:
FS1510-Serie
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Äußere Abmessung (mm):
1225 x 600 x 520
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3KQ8L
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,42*
€ 694,55*
€ 5,50*
ab € 646,31*
€ 746,61*
Frei Haus
ab € 664,71*
€ 782,01*
€ 1,93*
ab € 726,87*
€ 824,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,17*
€ 921,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3KQ8L
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,55*
€ 826,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,22*
€ 810,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,24*
€ 767,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,09*
€ 742,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,42*
€ 719,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3KQ8L
Versand: Lager 3KQ8L
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3KQ8L
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1512K S2
ab € 807,23*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1513K S2
ab € 1.048,35*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1514K S2
ab € 1.314,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.