|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11440-2 Herst.-Nr.: 513605000000290 EAN/GTIN: 4251480135218 |
| | | |
|
|  |  |
 | Grüneck® Power Abbeizer Grüneck® Power Abbeizer mit einem Abbeizpinsel im Set - schnell und einfach loslegen. Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: abbeizer, abbeizset, abbeizerset, abbeizerpinsel, nylonpinsel |
|  |  |
| |