Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN PFB 3000 2 Präzisionswaage Max 3000g d 0,01g Laborwaage Apothekerwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1443/full/PFB-3000-2-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1443/full/PFB-3000-2-1.jpg
KERN PFB 3000 2 Präzisionswaage Max 3000g d 0,01g Laborwaage Apothekerwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PFB 3000-2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PFB 3000-2
EAN/GTIN:
     4045761202825
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,01g

Kern - PFB 3000-2 - Präzisionswaage 0,01 g : 3000 g

|- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld|- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an|- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse|- Windschutz serienmäßig (für Modelle mit Wägeplattengröße und ). Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren. Wägeraum BxTxH 158x143x64 mm

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 3 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Reproduzierbarkeit: 10 mg
Linearität: 30 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 20 mg
Abmessungen (BxTxH): 200 mm x 257 mm x 87 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 120
Abmessungen Wägeraum: 158 mm x 143 mm x 64 mm
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: tl (Cn) bat dot oz N g mo lb ozt ct dwt t tl (Tw) tl (HK)
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 2 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 260 mm x 340 mm x 245 mm
Dimensions housing (WxDxH): 200 mm x 257 mm x 87 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, präzisionswaage kern&sohn, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 251,22*
€ 295,08*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 252,38*
€ 295,10*
Frei Haus
ab € 262,40*
€ 308,64*
Frei Haus
ab € 266,35*
€ 311,12*
Frei Haus
ab € 306,53*
€ 354,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 251,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.