Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskop PCE-VMM 50 mit groß dimensioniertem 7 Zoll Bildschirm von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Mikroskop PCE-VMM 50
PCE Instruments Mikroskop PCE-VMM 50
PCE Instruments Mikroskop PCE-VMM 50 Display
PCE Instruments Mikroskop PCE-VMM 50 Optik
PCE Instruments Mikroskop PCE-VMM 50 Anschlüsse
PCE Instruments Mikroskop PCE-VMM 50 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VMM 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VMM 50
EAN/GTIN:
     4250348719263
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Das Kameramikroskop PCE-VMM 50 ist ein Mikroskop mit einer großen Probenauflagenfläche von 380 x 225 mm. Dadurch bietet sich die Möglichkeit auch größere Proben auf dem Kameramikroskop frei zu positionieren. Auf dem 7 Zoll großen LC-Display, des Kameramikroskops, können die Proben direkt analysiert werden. Zudem kann das LC-Display von dem Kameramikroskop demontiert werden und durch den im Lieferumfang befindlichen Standfuß, frei auf dem Arbeitsplatz positioniert werden.

Technische Daten

Vergrößerung: 0,7 ... 4,5-fache (optisch und Stufenlos)
Okular: 0,5-fache
Vorsatzobjektiv: 2-fache
Arbeitsabstand: 156 mm
Fokussierbereich: 60 mm
Höhenverstellbereich: 290 mm
Auflagefläche: 380 x 225 x 20 mm

Technische Daten der Digitalkamera
Linsengröße: 1/3 Zoll
Displaychip: Sony
Horizontale visuelle Auflösung: 720 TVL
Videoausgang: 1,0 Vpp, 75 O
Videoformat: PAL / NTSC
Spannungsversorgung: 12 V DC

Technische Daten des LC-Displays
Display: 7 Zoll (4:3 LCD)
Pixel: 800 * 600
Signaleingänge: VGA / AV / TV mit BNC
Videoeingang: PAL / NTSC
Spannungsversorgung: 12 V DC
Leistungsaufnahme: 10 W

Technische Daten der LED-Beleuchtung
LED Anzahl: 48 SMD LEDs
Anschlussdurchmesser: 65 mm
Einstellbereich: 0 ... 100 % Lichtstärke, stufenlos
Spannungsversorgung: 5 V
Leistungsaufnahme: 4 ... 6 W

Lieferumfang
1 x Auflichtmikroskop PCE-VMM 50
1 x Digitalkamera
1 x BNC Kabel
1 x Auflagefläche
1 x Stativstange
1 x Montageset
1 x Begrenzungsring
1 x LC-Display
1 x LC-Displayhalterung
1 x LC-Displaystandfuß
1 x Objektiv
1 x Objektivhalterung
2 x Netzteil 12 VDC
1 x Netzteil 5 V
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, mikroskop trinokular, auflichtmikroskop, pce instruments mikroskop, Inspektionskamera, Werkstattmikroskop, Digitalmikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.206,54*
€ 1.366,82*
Frei Haus
ab € 1.210,12*
€ 1.366,84*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.210,35*
€ 1.366,89*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,89*
€ 1.626,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,40*
€ 1.571,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,45*
€ 1.520,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,35*
€ 1.440,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IVM 3D
ab € 3.635,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PBM 100
ab € 1.750,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PB 75N
ab € 76,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PP 20
ab € 43,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PP 50
ab € 61,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PB 200N
ab € 78,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 21
ab € 1.529,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.