Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Industrie-Endoskop PCE-VE 400N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Industrie-Endoskop PCE-VE 400N4
PCE Instruments Industrie-Endoskop PCE-VE 400N4
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 400N4
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 400N4
EAN/GTIN:
     4250348723543
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Starres Endoskop
Videoendoskop
Industrie-Endoskop Durchmesser 4 mm; zur Inspektion von Maschinenteilen, Hohlräumen ...; dimmbare LED Beleuchtung; 4-Wege Kamerakopf; Datenspeicher; IP67
Das Industrie-Endoskop besitzt ein 1,5 m langes Endoskop-Kabel. Mit einem Durchmesser von nur 4 mm können mithilfe von diesem Industrie-Endoskop, Hohlräume mit einem kleinsten Zugang betrachtet werden. Der Kamerakopf vom Industrie-Endoskop ist in 4 Richtungen frei beweglich. Gerade in der Wartung von Motoren, Turbinen usw. bietet das hochauflösende Display vom Endoskop einen guten Einblick in Hohlräume und schwer zugängliche Stellen. Die bewegliche Kamera besitzt eine Auslösung von 1.000.000 Pixeln. Das Sichtfeld beträgt 90°, dadurch können bei einem relativ kurzen Abstand zum zu prüfenden Objekt noch sehr große Bildaufnahmen mit dem Endoskop erzeugt werden. Alle Aufnahmen vom Industrie-Endoskop sind als Bild oder Video speicherbar. Dies Hilft dabei Schäden an Bauteilen genau zu dokumentieren. Der Fokusabstand der sehr kleinen Kamera liegt zwischen 5 und 50 mm.

Das Industrie-Endoskop wird mit einem Li-Ion Akku versorgt und kann wahlweise auch mit einem Netzteil betrieben werden. Der Schutzgrad vom Kamerakabel beträgt IP67. Dadurch kann das Industrie-Endoskop auch unter schwierigen und rauen Industrieumgebungen verwendet werden. Allgemeine Information zum Industrie-Endoskop Das Industrie-Endoskop wurde 1806, von dem Deutschen Arzt Philipp Bozzini, für medizinische Diagnostiken entwickelt. Die erste Ausführung war starr und arbeitete mit einer Kerze als Lichtquelle. Im Laufe der Jahre wurde das Industrie-Endoskop durch kontinuierliche Weiterentwickelung zu einem wichtigen Bestandteil in vielen verschiedenen Bereichen.

Ein sehr wichtiges Einsatzgebiet ist weiterhin die Medizin, hier wird das Industrie-Endoskop nicht nur zur Untersuchung genutzt, durch eingearbeitete Kanäle ist das Einführen von Mikrowerkzeugen möglich, dies macht das Industrie-Endoskop zu einem Multifunktionswerkzeug und ermöglich Operationen an schwer zugänglichen Stellen. Ein anderes sehr wichtiges Einsatzgebiet für das Endoskop ist der Technische Bereich, ob in der Automobilindustrie zur Überprüfung von Motoren, im Sanitärbereich zur Untersuchung von Abflüssen oder im Bautenschutz zur Überprüfung von Häusern auf Schädlingsbefall, in all diesen Bereichen ist das Industrie-Endoskop unabdingbar. Die große Beliebtheit verdankt das Industrie-Endoskop den vielen verschiedenen Ausführungen die heutzutage auf dem Markt erhältlich sind. Als Grundarten ist das starre Endoskop oder das flexible Industrie-Endoskop zu nennen.
Tecnhische Daten:
Kabel- / Kopfdurchmesser 4 mm
Bewegungsrichtung Kamerakopf 4-Wege
Länge Kamerakopf 18 mm
Biegeradius 8 mm
Werkstoff Kamerakopf Titanlegierung
Werkstoff Kameralinse Glas
Blickwinkel 90°
Blickrichtung 0°
Fokusbereich 10 ... 100 mm
Bildsensor 1/9 " Farbe
Ausflösung 1.000.000 Pixel
Bildwiederholungsrate 30 Hz
Länge Endoskopkabel 1,5 m
Werkstoff Endoskopkabel Wolfram
Schutzgrad Endoskopkabel IP67
Betriebsbedingungen
Haupteinheit: 0 ... 45 °C / 15 ... 90 % r.H.
Kabel: 0 ... 60 °C Display
LC 5 " 16:9 Display
Schnittstelle Micro USB
Videoausgang HDMI
Speicher SDHC Speicherkarte bis 64 GB

Spannungsversorgung
Li-Ion Akku 3350 mAh
Netzteil 5 V

Abmessungen 33,5 x 14,5 x 8 cm
Gewicht ca. 700 g
Lieferumfang:
1 x Industrie-Endoskop PCE-VE 400N4
1 x Netzteil inkl. Ladegerät
1 x Transportkoffer
1 x Kartenlesegerät
1 x Speicherkarte
2 x Li-Ion Akku
1 x HDMI Kabel
1 x Reinigungsset
1 x Bedienungsanleitung

Bitte beachten: Das Endoskop ist nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, pce instruments boroskop, flexibles endoskop, Messtechnik Messgeräte Visuelle Überwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.106,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.310,74*
€ 5.129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.270,63*
€ 5.082,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.157,27*
€ 4.947,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.106,61*
€ 4.886,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.