Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Ultraschall-Durchflussmessgerät PCE-TDS 200+ S |Sensoren | Temperatur- Wärmeleistung- Wärmemengemessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174769/full/pce-tds-200-38.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174769/full/pce-tds-200-38.jpg
PCE Instruments Ultraschall-Durchflussmessgerät PCE-TDS 200+ S |Sensoren | Temperatur- Wärmeleistung- Wärmemengemessung
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-TDS 200+ S
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TDS 200+ S
EAN/GTIN:
     4250348731326
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Das Ultraschall Durchflussmessgerät hat einen Messbereich von ±32 m/s. Mit einer Genauigkeit von ±1,5 % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN ≥50, ±3,5 % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN <50 und einer Reproduzierbarkeit von ±0,5 % v. Mw. ist das Ultraschall Durchflussmessgerät ein besonders präzises Messmittel. Für die Installation der Sensoren beim Ultraschall Durchflussmessgerät, steht eine Installationshilfe zur Verfügung. Bei der Installationshilfe wird grafisch die Signalqualität vom Ultraschall Durchflussmessgerät angezeigt. Zusätzlich wird grafisch angezeigt, ob die Sensoren vom Ultraschall Durchflussmessgerät in dem richtigen Abstand zueinander positioniert sind. Um Durchflussmessung mit dem Ultraschall Durchflussmessgerät durchzuführen, wird nach Eingabe der Rohr- und Mediumspezifikationen die Flussgeschwindigkeit, der Volumenstrom und das Volumen angezeigt. Bei der Anzeige der Messwerte stehen bei dem Ultraschall Durchflussmessgerät die verschiedensten Einheiten zur Verfügung. So zum Beispiel: m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib und ob. Während einer Messung ist es möglich die Messwerte über die Datenloggerfunktion beim Ultraschall Durchflussmessgerät aufzuzeichnen. Dabei können Start- und Stoppbedingungen und das Speicherintervall von 1 Sekunden bis 12 Stunden bei dem Ultraschall Durchflussmessgerät eingestellt werden. Ein Speicherpunkt enthält bei dem Ultraschall Durchflussmessgerät einmalig alle Messgrößen. Gespeichert werden die Messwerte auf dem 32 GB großen verbauten Speicher bei dem Ultraschall Durchflussmessgerät. Dabei können 10 Millionen Messpunkte auf dem Ultraschall Durchflussmessgerät gespeichert werden. Mit der optionalen Software können die aufgezeichneten Messwerte vom Ultraschall Durchflussmessgerät ausgelesen werden. Für die Analyse können die Messwerte vom Ultraschall Durchflussmessgerät tabellarisch als auch grafisch angezeigt werden. Für eine Weiterverarbeitung der Messwerte vom Ultraschall Durchflussmessgerät können diese im .csv Dateiformat exportiert werden. Alternativ kann über die Software ein PDF Report erstellt werden. Für eine vereinfachte Bedienung, kann das Ultraschall Durchflussmessgerät über die Software eingestellt werden. Eine Liveansicht der Messwerte vom Ultraschall Durchflussmessgerät ist mit der Software auch möglich. Um die Wärmemenge mit dem Ultraschall Durchflussmessgerät zu bestimmen, werden zusätzlich zwei Thermoelemente benötigt. Diese stehen bei dem PCE-TDS 200+ zur Verfügung. Die beiden Thermoelemente vom Ultraschall Durchflussmessgerät werden am Vor- und Rücklauf eines Rohrsystems angeschlossen. Anhand der Temperaturdifferenz und der gemessenen Durchflussmenge, kann das Ultraschall Durchflussmessgerät die Wärmemenge bestimmen. Bei Bedarf kann das Ultraschall Durchflussmessgerät die Kosten simultan, während der Messung, pro Wärmemengeneinheit berechnen und anzeigen. Somit findet das Ultraschall Durchflussmessgerät seine Anwendung zum Beispiel bei der Überprüfung von Heizungsanlage. Das LC Farbdisplay vom Ultraschall Durchflussmessgerät hat eine Größe von 2,8“ und ist somit gut ablesbar. Optional kann das Ultraschall Durchflussmessgerät mit einen ISO oder DAkkS Kalibierzertifikat ausgestattet werden. PCE-TDS 200 S SENSOR Kleines Sensor Paar für die Rohrdurchmesser DN 15 … 100 / 20 … 108 mm. Geeignet für besonders kleine Rohre. Die Sensoren haben eine besonders kleine Abmessung von 45 x 30 x 30 mm und eine Temperaturbeständigkeit von -30 … 160 °C. Dank der Magneten an der Unterseite, können die Sensoren auf eisenhaltigen Metallen montiert werden. Zusätzlich können die Sensoren zum Ultraschall Durchflussmessgerät mittels lösbarer Kabelbinder mit dem Rohr verbunden werden.

Technische Daten:
Durchflussmessung Messbereich ±32 m/s Auflösung 0,001 m/s Genauigkeit DN ≥50 mm: ±1,5 % v. Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s DN <50 mm: ±3,5 % v. Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s Reproduzierbarkeit ±0,5 % vom Messwert PCE-TDS 200 S SENSORSensorpaar RohrdurchmesserDN 15 … 100 / 20 … 108 mm Abmessung 45 x 30 x 30 mm Temperaturbeständigkeit -30 … 160 °C Messmethode Z, V, N, W Medium Wasser Meerwasser Öl Rohöl Methanol Ethanol Diesel Benzin Petroleum Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der Schallgeschwindigkeit vom Medium) Alle Flüssigkeiten mit einer Unreinheit <5 % Rohrmaterial Kupfer CU Stahl FE Edelstahl VA Aluminium AL Messing ME Gusseisen CI Eisen FE Nickel NI Titan TI Zink ZI Acryl AC Polyethylen PE Polypropylen PP Polyvinylchlorid PVC Nylon NY Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der transversalen Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials) Innenauskleidung des Rohrs Keine Auskleidung Benutzerdefiniert Epoxidharz Gummi Mörtel Polystyrol PS Polyethylen PE Polytetrafluorethylen PTFE Polyurethan PU Polypropylen PP Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der longitudinalen Schallgeschwindigkeit der Innenauskleidung des Rohres) Messparameter Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom und Volumen Einheiten (Maße) mm, in Einheiten (Flussgeschwindigkeit) m/s, ft/s Einheiten (Volumenstrom) m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob Zeitangabe Sekunden, Minuten, Stunden, Tage Einheiten (Volumen) m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob Temperaturmessung MessbereichGenauigkeit Typ B: 600 ... 1800 °CTyp B: ±(0,5 % + 3 °C) Typ E: -100 ... +900 °CTyp E: ±(0,4 % + 1 °C) Typ J: -100 ... 1150 °CTyp J: ±(0,4 % + 1 °C) Typ K: -100 ... +1370 °CTyp K: ±(0,4 % + 1 °C) Typ N: -100 ... + 1150 °CTyp N: ±(0,4 % + 1 °C) Typ R: 0 ... 1700 °CTyp R: ±(0,5 % + 3 °C) Typ S: 0 ... 1500 °CTyp S: ±(0,5 % + 3 °C) Typ T: -100 ... +400 °CTyp T: ±(0,4 % + 1 °C) Auflösung 0,1 °C Anschließbare Thermoelemente B, E ,J ,K ,N ,R ,S ,T Messparameter Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom, Volumen, Temperatur, Wärmeleistung und Wärmemenge Einheiten (Temperatur) °C / °F Einheiten (Wärmemenge) K, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu Einheiten (Wärmeleistung) W, kW, MW, J/h, kJ/h MJ/h, Btu/h, kBtu/h, MBtu/h KostenanzeigeEUR, Pfund, USD, Türkische Lira, Zloty, Yen Weitere Spezifikationen Anzeige 2,8“ LCD Einheiten metrisch / imperial MenüsprachenDeutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch Betriebs- und Lagerbedingungen Temperatur: -20 … +65 °C Luftfeuchtigkeit: 10 … 95 % r. F., nicht kondensierend Datenlogger 32 GB Speicherkapazität / 10 Millionen Messpunkte Schnittstelle USB (für Online-Messung, Auslesen des internen Speichers und zum Aufladen des Akkus) Schutzart IP52 Spannungsversorgung Intern: LiPo-Akku (3,7 V, 2500 mAh) Extern: USB 5 VDC, 500 mA Betriebsdauer ca. 10 h Abmessungen 165 x 85 x 32 mm Gewicht 255 g

Lieferumfang
1 x Ultraschall Durchflussmessgerät PCE-TDS 200+ S 2 x Temperatursensor TF-RA330 1 x Durchflusssensoren PCE-TDS 200 S SENSOR (Paar) 2 x 5 m Verbindungskabel 2 x lösbarer Kabelbinder 1 x Netzteil 1 x USB-C Kabel 1 x Ultraschall-Kontaktgel 1 x PCE-Maßband 1 x Kunststoffkoffer 1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, durchflussmengenmesser, Messtechnik Messgeräte Durchflussmessgerät Durchflussmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.199,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,87*
€ 2.854,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.350,32*
€ 2.796,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,20*
€ 2.681,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,83*
€ 2.642,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,58*
€ 2.617,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.