Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Tischwaage Max 15 kg e=0,005 kg d=0,005 kg (FXN 10K-3M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146561/full/FXN-10K-3M-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146561/full/FXN-10K-3M-0.jpg
KERN Tischwaage Max 15 kg e=0,005 kg d=0,005 kg (FXN 10K-3M)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FXN 10K-3M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FXN 10K-3M
EAN/GTIN:
     4045761180239
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
Tischwaage
Tischwagen
KERN Tischwaage Max 15 kg e=0,005 kg d=0,005 kg (FXN 10K-3M)

KERN Tischwaage Max 15 kg; e=0,005 kg; d=0,005 kg

Sehr gut geeignet zum Bestimmen des spezifischen Gewichts von Organen, Geweben etc. in der Pathologie oder im Labor; Schwerer Industriestandard: geeignet für den rauen Einsatz; IP68: Sehr hohe Schutzklasse gegen Staub und Wasser. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal für raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich; Edelstahlausführung: von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Sehr schnelle Anzeige:: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s; Hohe Mobilität:: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten; - Griffmulden an der Unterseite: zum bequemen Transport der Waage;
Weitere Suchbegriffe: kern tischwaage bis 15 kg ablesbarkeit 5 gramm, haushaltswaage, küchenwaage bis 15kg, Waagen Industriewaagen Edelstahlwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 406,12*
€ 465,91*
Frei Haus
ab € 406,91*
€ 465,93*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 421,73*
€ 535,02*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 406,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.