Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 20 kN d=10 N (FL 20K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146558/full/FL-20K-8.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146558/full/FL-20K-8.jpg
KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 20 kN d=10 N (FL 20K)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FL 20K
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FL 20K
EAN/GTIN:
     4045761216006
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 20kn
dynamometer
KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 20 kN d=10 N (FL 20K)

KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 20 kN; d=10 N

Premium-Kraftmessgerät mit externer Messzelle, Zugösen im Lieferumfang enthalten; Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; Peak-Hold-Funktion: zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion: zur kontinuierlichen Messanzeige; Robustes Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen; Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände; Kapazitätsanzeige:: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion):: Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt; Interner Datenspeicher: für bis zu Messwerte; Kontinuierlicher Analogausgang:: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit von der Belastung (-2 bis +2 V); Wählbare Einheiten:: N, kN, kg, oz, lb; - Lieferung im robusten Tragekoffer: ; Datenschnittstelle RS-232 : serienmäßig, nur für die Verbindung zum Drucker; Datenschnittstelle USB: , serienmäßig;
Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät, Messgeräte Kraftmessgeräte Digitales Kraftmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 994,45*
€ 1.050,44*
Frei Haus
ab € 802,05*
€ 1.050,46*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 896,15*
€ 1.053,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,15*
€ 1.152,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,74*
€ 1.202,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,44*
€ 1.250,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,62*
€ 1.230,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,61*
€ 1.206,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,90*
€ 1.189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,45*
€ 1.183,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 994,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FL 10K
ab € 775,08*
Ähnlich
Kern
FL 5K
ab € 688,33*
Ähnlich
Kern
FL 2K
ab € 468,76*
Ähnlich
Kern
FL 5
ab € 388,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.