Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EWJ 600 2M Präzisionswaage 0,01g 600g Laborwaage Apothekerwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EWJ 600 2M Präzisionswaage 0,01g 600g Laborwaage Apothekerwaage
KERN EWJ 600 2M Präzisionswaage 0,01g 600g Laborwaage Apothekerwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EWJ 600-2M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 600-2M
EAN/GTIN:
     4045761150775
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,01g

Kern - EWJ 600-2M - Präzisionswaage 0,01 g : 600 g

|- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld|- Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 4 Stunden. Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig|- Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf|- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an|- Windschutz mit abnehmbarem Deckel und Öffnung zum Pipettieren serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g, Wägeraum BxTxH 145x160x80 mm|- Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB-Sticks etc.|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 600 g
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Eichwert [e]: 100 mg
Eichklasse: II
Mindestlast: 500 mg
Reproduzierbarkeit: 10 mg
Linearität: 30 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 20 mg
Abmessungen (BxTxH): 220 mm x 315 mm x 90 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 80
Abmessungen Wägeraum: 145 mm x 160 mm x 80 mm
Ziffernhöhe: 1650 cm
Einheiten: dwt tl (HK) tl (Tw) ozt tl (Singap. Malays) ct lb mo oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 40 °C
Nettogewicht: 2,560 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 385 mm x 270 mm x 250 mm
Dimensions housing (WxDxH): 220 mm x 315 mm x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, eichfähige laborwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 384,27*
€ 434,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,99*
€ 434,13*
Frei Haus
ab € 365,84*
€ 455,93*
Frei Haus
ab € 412,27*
€ 463,37*
Frei Haus
ab € 425,15*
€ 476,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,44*
€ 476,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 384,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EWJ-A04S05
ab € 7,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.