Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMB 200 3V Schulwaage 0,001g 200g Laborwaage Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1425/full/EMB-200-3V-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1425/full/EMB-200-3V-3.jpg
KERN EMB 200 3V Schulwaage 0,001g 200g Laborwaage Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMB 200-3V
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 200-3V
EAN/GTIN:
     4045761133877
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Kern - EMB 200-3V - Schulwaage 0,001 g : 200 g

|- Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet|- Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler|- - Keine Anlernzeit = spart Kosten|- - Ideal für den ungeübten Benutzer|- Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:|- Waage per Tastendruck auf tarieren|- Dichtebestimmungs-Modus auswählen (Feststoffe/Flüssigkeiten)|- Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Luft |- Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Flüssigkeit. Die Dichte wird direkt im Display angezeigt|- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig|- Besonders flache Bauweise|- Startbereit: Batterie 9 V Block serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 200 g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 2 mg
Linearität: 5 mg
Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 82
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 500 g

Dimensions packaging (WxDxH): 226 mm x 265 mm x 67 mm
Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, laborwaage 0,001g, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 208,13*
€ 250,16*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 188,79*
€ 250,17*
Frei Haus
ab € 228,46*
€ 272,38*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 208,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.