| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-CIB 30K-3 Herst.-Nr.: CIB 30K-3 EAN/GTIN: 4045761214835 |
| |
|
| | |
| KERN Zählwaage Max 30 kg d=0,002 kg (CIB 30K-3)
KERN Zählwaage Max 30 kg; d=0,002 kg
Innovatives Zählen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Der Zählvorgang kann optisch und/oder akustisch unterstützt werden und erleichtert so das Portionieren, Dosieren und Sortieren - optisches Signal: die Farbe des Displays wechselt je nach Zählergebnis (zu wenig/ok/zu viel) - akustisches Signal: die Frequenz des akustischen Signals wechselt je nach Zählergebnis (zu wenig/ok/zu viel) Ideal für Behindertenwerkstätten, besonders laute oder leise Umgebungen, häufig wechselnde Bediener etc.; Drei Displays: für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis; Genaues Zählen:: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Über Tastenblock programmierbar:: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht; Zählsummenspeicher:: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht; PRE-TARE-Funktion: für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; 20 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Referenzgewichte und PRE-Tare Werte; Speicher (PLU) für 50 Referenzgewichte und PRE-Tare Werte; Hohe Mobilität:: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten; Zwei Waagen in einer:: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck; Energieverwaltung: : Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar; Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück; |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waagen Industriewaagen Zählsysteme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 182,44* | € 213,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,97* | € 213,30* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,42* | € 217,42* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,51* | € 220,80* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,86* | € 223,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|