|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3EH3T-CCA 60K-4M Herst.-Nr.: CCA 60K-4M EAN/GTIN: 4045761276383 |
| |
|
|  |  |
 | KERN Zählsystem CCA 60K-4MZählsystem CCA 60K-4M, Wägebereich;30 kg; 60 kg / 6 kg, Ablesbarkeit 0,01 kg; 0,02 kg / 0,0001 kg Zählsystem CCA 60K-4M, Wägebereich;30 kg; 60 kg / 6 kg, Ablesbarkeit 0,01 kg; 0,02 kg / 0,0001 kg Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999 - Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
- Dank der Eichzulassung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
- Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich ein Endgerät, wie z. B. Signallampe, Barcode-Scanner oder Drucker anzuschließen
Referenzwaage KERN EWJ - Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfu¨llt durch den Anschluss einer hochlastigen Wagebru¨cke auch höchste Anspru¨che an Genauigkeit
- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Mengenwaage KERN IFS - Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
- Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Summieren von Zählteilen
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: zählwaage, Industriewaagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 758,42* | € 823,90* |  |  |  | Lager 3EH3T | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 760,78* | € 824,54* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 761,36* | € 824,62* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 790,45* | € 856,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 713,02* | € 859,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3EH3T |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3EH3T |  | Versand: Lager 3EH3T |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|