Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS Gefahrstoffregal (Anbauregal) 40 Liter (Art.Nr: 27856)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASECOS Gefahrstoffregal (Anbauregal) 40 Liter (Art.Nr: 27856)
ASECOS Gefahrstoffregal (Anbauregal) 40 Liter (Art.Nr: 27856)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-27856
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-27856
EAN/GTIN:
     4250101148224
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Gefahrstoffregal (Anbauregal) Typ RSG-V 1364; Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Chemikalien; Regal aus Stahl verzinkt; 3 x Gitterrost verzinkt und 1 x PE-Wanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung; Auffangvolumen: 40 Liter; max. zul. Fachlast: 200 kg; Feldlast: 1000 kg; Fachmaße B x T (mm): 1300 x 600; Abmessungen B x T x H (mm); Außen: 1312 x 637 x 2000; zerlegte Anlieferung, mit Ausbauanleitung zur Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal ar, anbau regal, Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,71*
€ 778,20*
Frei Haus
ab € 683,76*
€ 778,22*
€ 4,95*
ab € 729,24*
€ 829,59*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,20*
€ 926,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,04*
€ 918,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,53*
€ 889,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,02*
€ 861,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,71*
€ 810,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.