Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal RSG-V 1364 für Gefahrstoffregal asecos RSG-V 1364, B 1310 x T 640 x H 2000 mm, mit 36 l PE-Auffangwanne, 3 Stahl-Gitterostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461551
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27856
EAN/GTIN:
     4250101148224
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal

Das Anbauregal RSG-V 1364 von Asecos besitzt 4 Ebenen. Die ordnungsgemässe Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und aggressiven Chemikalien ist ohne Einschränkung sichergestellt. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Robuster, widerstandsfähiger Stahl sichert die einfache Reinigung und lange Lebensdauer des Anbauregals. Eventuell austretende Flüssigkeiten werden vorschriftsmässig aufgefangen dank einer zugehörigen 36 Liter fassenden Auffangwanne aus Polyethylen (PE).

Das Anbauregal ist ausgestattet mit:

  • Verzinkte Anbauregal-Rahmen
  • Aussteifungstraversen
  • 36 l Auffangwanne aus Polyethylen
  • 3 höhenverstellbare Gitterostböden aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Feldtyp:
Anbauregal
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Gitterrost:
Zink; Stahl
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
640 mm
Auffangvolumen:
36 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Aggressive Chemikalien
Zubehör für:
Gefahrstoffregal RSG-V 1364
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Material Auffangwanne:
Polyethylen (PE)
Breite:
1310 mm
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal ar, anbau regal, 461551, 461551-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,73*
€ 781,83*
€ 4,95*
ab € 682,48*
€ 781,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 679,97*
€ 781,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,86*
€ 930,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,71*
€ 923,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,62*
€ 893,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,20*
€ 864,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,97*
€ 809,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.