Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS Einlegewanne PP roh für Q90/S90 B1200, 878x500x96


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASECOS Einlegewanne PP roh für Q90/S90 B1200, 878x500x96
ASECOS Einlegewanne PP roh für Q90/S90 B1200, 878x500x96
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-10054
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-10054
EAN/GTIN:
     4250101109010
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
Einlegewanne aus PP roh, Grau, B x T x H: 878x500x96 (mm), Volumen: 34 Liter, für halbhohe Schränke und Hochschränke, mit einer Breite von 1200 mm, für Modell(e):Q90, S90, S60
  • Breite außen : 878 mm
  • Höhe außen : 96 mm
  • Tiefe außen: 500 mm
  • Gewicht: 1,301 kg
  • Material: Polypropylen
  • Oberfläche: roh
  • Farbe Korpus: Grau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 123,44*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 127,88*
Lager 3EH3T
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 134,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 140,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 151,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.