Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Einlegewanne f.Vollauszug B1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Einlegewanne f.Vollauszug B1200mm
PE-Einlegewanne f.Vollauszug B1200mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5809276
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     10054
EAN/GTIN:
     4250101109010
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
PE-Einlegewanne für Auszugswanne • Material: PE (Polyethylen)
Weitere Informationen:
Markenname:
asecos
WGNr.:
132
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10054
Herstellername:
asecos GmbH
für Breite:
1200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Auszugboden, Sicherheitsschrank Einlegewanne, asecos einlegewanne, einlegewanne gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank, Schrank, Sicherheitsschrank-Zubehör, PE-Einlegewanne, 9900029896, 00029896
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 123,44*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 127,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 134,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 140,04*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 151,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 125,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.