Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 312 034 E2 1g 100g Gewichtsatz Kunststoffkoffer Edelstahl poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 312 034 E2 1g 100g Gewichtsatz Kunststoffkoffer Edelstahl poliert
KERN 312 034 E2 1g 100g Gewichtsatz Kunststoffkoffer Edelstahl poliert
Artikel-Nr.:
     3EH3T-346-06
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     346-06
EAN/GTIN:
     4045761117129
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Einzelgewicht

Kern - 346-06 - M1 Blockgewicht 5 kg Edelstahl

|- Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert, Edelstahl feingedreht

Technische Daten:

OIML-Klasse: M1
Nennwert: 5 kg
Toleranz: 250 mg
Nettogewicht: 5 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfgewicht, Prüfgewicht, Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, knopfgewicht, prüfgewicht klasse m1, Prüfgewichte OIML M1 Einzelgewichte Gewichtsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 301,81*
€ 356,70*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 271,78*
€ 356,72*
Frei Haus
ab € 318,50*
€ 375,44*
Frei Haus
ab € 376,92*
€ 438,08*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 301,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.