| |
|
| Artikel-Nr.: 340-34606 Herst.-Nr.: 346-06 EAN/GTIN: 4045761117129 |
| | |
|
| | |
| Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block, Edelstahl; Für die Eichung wird ein Etui benötigt. Bitte bestellen Sie dies bei Einzelgewichten zusätzlich mit.; Weitere Informationen: | | Gewichtsklasse: | M1 | Material: | Edelstahl | Nenngewicht: | 5 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 5,0 kg | Nettogewicht: | 5,0 kg | Verpackungshöhe: | 0,096 m | Verpackungsbreite: | 0,15 m | Verpackungstiefe: | 0,068 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,01* | € 353,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,57* | € 353,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,77* | € 372,81* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,78* | € 435,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 379,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|