Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3MH540A-411-SV Herst.-Nr.: 7000039622 EAN/GTIN: 4046719386918 |
| | |
|
| | |
| 3M H540A-411-SV PELTOR Optime III Kapselgehörschützer 35 dB schwarz/rot KopfbügelDie 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer sind unsere leistungsstarken Gehörschützer, die für extrem laute Umgebungen entwickelt wurden und Lärmpegel um bis zu 35 dB reduzieren. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz minimiert. Außerdem verfügen sie über bequeme, weiche, breite Polster, die den Druck um die Ohren herum vermindern. Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz. Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien. Die Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 35 dB ab. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz in der Kapsel minimiert, wodurch eine maximale Dämpfung bei hohen Frequenzen erzielt wird. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten, weichen Polster aus Schaumstoff üben einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum aus, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Da der Anwender sie seinen persönlichen Tragepräferenzen entsprechend anpassen kann, erhöhen sie zudem die Konformität. Der Kapselgehörschutz zeichnet sich durch effektive Schutzwirkung und höchsten Tragekomfort aus. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich. - Dämmen Geräuschpegel um bis zu 35 dB ab
- Minimierter Resonanzeffekt durch Doppelschalentechnologie
- Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
- Weiche, breite Polster zur Reduzierung des Drucks um die Ohren
- Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
- Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe
- Extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien
Daten- Dämmung
- Dämmungswert (HML)
- Empfohlene Branche
- ETIM Klasse 5.0
- Gehörschutzart
- Kleinpackung
- Produktfarbe
- Produktserien
- Produkttyp
Empfohlene Anwendungen - Die Doppelschalentechnologie für maximale Dämpfung. Gespräche und Warnsignale sind trotzdem zu verstehen Industrie
< Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Gehörschutz mit Bügel | Produktkategorie: | Gehörschutz | Produktart: | Kapselgehörschützer | Dämmung: | 35 DB | Verwendbarkeit: | Mehrweg | Anwendung: | Landwirtschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Hygienesatz, Hygieneset Kapselgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, Kapselgehörschützer, Gehörschutz, Peltor III |
| | |
| | | Angebote (62) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,00* | € 20,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,14* | € 20,39* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 17,18* | € 20,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,37* | € 20,68* | | | | Lager 3ALTB | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,26* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|