Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3M6096 Herst.-Nr.: 7100104296 EAN/GTIN: 0051131272675 |
| |
|
| | |
| MIRKA DEROS 680CV Exzenterschleifer Elektro d 150 mm 8,0 HubDer verbesserte Mirka® Deros ist jetzt mit intelligenten Leistungsmerkmalen wie dem Vibrationssensor und der Bluetooth-Konnektivität erhältlich. Einfach myMirka vom App Store oder Google Play Store herunterladen um die Vibrationswerte in Echtzeit zu verfolgen. Der hocheffiziente bürstenlose Motor verfügt über starke Leistung und garantiert eine konstante Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck. Die innovative Konstruktion der Maschine sorgt für wenige Verschleißteile. Der DEROS ist wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen hat der DEROS eine “geschlossene Bauweise”, die das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden verhindert. Daten- Leistungsaufnahme
- Netzspannung (VAC)
- Geschwindigkeit (rpm)
- Hub (mm)
- Durchmesser Pad (mm)
- Gewicht (kg)
- Lautstärke, LpA (dB)
- Vibration (m/s^2)
- Konnektivität
- Absaugung
- Verpackung
- Pad im Lieferumfang enthalten (Code)
- Model name
- Drehfrequenz (Hz)
- Product class
PREISGEKRÖNTER MIRKA® DEROS ELEKTROEXZENTER JETZT MIT VIBRATIONSSENSOR Der Mirka DEROS Elektroexzenter ist bei Tausenden von Profis im Einsatz und wurde seit seiner Markteinführung 2012 mit dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Damals war Mirka das erste Unternehmen, das Schleifmaschinen mit bürstenlosen Motoren einführte, und der ergonomisch gestaltete Mirka DEROS ist nach wie vor der leichteste Exzenterschleifer auf dem Markt. Neu für 2016 ist, dass der Mirka DEROS jetzt mit intelligenten Leistungsmerkmalen wie dem Vibrationssensor und der Bluetooth-Konnektivität erhältlich ist. Laden Sie die kostenlose myMirka-App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone, um den Vibrationspegel Ihres Mirka DEROS in Echtzeit verfolgen zu können. Indem Sie die Vibrationsbelastung im Auge behalten, können Sie bewusste Entscheidungen im Hinblick auf Ihre Gesundheit treffen. Alle, die in der Schleifindustrie beschäftigt sind, wissen, dass das langfristige Arbeiten mit vibrierenden, handgeführten Maschinen zu Gesundheitsschäden wie dem vibrationsbedingten, vasospastischen Syndrom (Vibration White Finger, VWF) führen kann, von denen Tausende von Industriearbeitern betroffen sind. Bei Mirka steht Gesundheit an erster Stelle. Daher sind die Vibrationspegel des Mirka DEROS im Vergleich zu anderen Schleifmaschinen auf dem Markt gering. Dank des neuen Vibrationssensors ist es jetzt einfacher denn je, schädliche Langzeitexposition zu vermeiden. myMirka übermittelt Ihnen live echte Werte und macht es somit möglich, auf einfache Art die tägliche Exposition zu überwachen. Lesen Sie mehr über myMirka für digitale Serviceleistungen und Konnektivität unter . Die Vibrationssensoren und die Bluetooth-Konnektivität werden zuerst auf dem europäischen und dem russischen Markt eingeführt Mirka bietet:- Einfach anzuschließende Werkzeuge
- Bessere Ergonomie
- Weniger Vibrationen
- Weniger Lärm
- Bessere und stabilere Oberflächengüte
- Schnellere Ergebnisse
Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Partikelfilter | Produktkategorie: | Atemschutzzubehör | Produktart: | Partikelfilter | Filtertyp: | Gasfilter | Verwendbarkeit: | Mehrweg | Einsatzlimit Grenzwert: | Schutz vor Gasen & Dämpfen (Filterwahl in Abhängigkeit der vorhandenen Schadstoffe) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter Hg, Atemschutzfilter Quecksilber, Kombifilter A, Kombifilter Hg, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, bajonett partikelfilter, filter, 6096, Bajonett-Klick-Anschluss, A1E1HgP3 R |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,40* | € 19,88* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,20* | € 23,63* | | | | | 5 Tage | | | 32 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 21,40* | € 25,05* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,9575* | € 25,2675* | | | | Lager 3ALTB | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,11* | € 31,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|