Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot® Jacke mit Stretch Zones 18509-442 - schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18509-442-09_P02.jpg
18509-442-09_P02.jpg
18509-442-09_P05.jpg
18509-442-09_P13.jpg
18509-442-09_P20.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-29M5090900M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-09M
EAN/GTIN:
     5711074653737
Mascot-Größentabelle.pdf
Produktdatenblatt_Mascot_18509-442.pdf
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
mascot arbeitsjacke schwarz
Leichte Mascot® ACCELERATE Jacke mit Stretch Zones

Beschreibung:
  • Viel Bewegungsfreiheit durch elastische Einsätze (Stretch Zones) in der Jacke, trotz körpernaher Passform .
  • Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen sorgen dafür, dass der Wind abgehalten wird.
  • Durch Reflexeffekten wird die Sichtbarkeit für das Umfeld verbessert.
  • Geeignet für die Industriewäsche (EN ISO 15797).
Hauptmerkmale:
  • Stretch Zones
  • Leicht
  • Moderne Passform
  • Reflex Effekt
  • EN ISO 15797
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • Größe M
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Empf. Waschtemperatur:
60°C
GTIN:
5711074653737
Norm für industriewaschbare Arbeitskleidung:
DIN EN ISO 15797
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, ARBEITSJACKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 51,25*
€ 66,60*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 66,64*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 67,97*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 53,84*
€ 68,27*
Lager 3995
nicht lagernd
1
€ 6,50*
ab € 62,73*
€ 78,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.