| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-29M149038242 Herst.-Nr.: 18149-511-03-C42 EAN/GTIN: 5711074720163 |
| | |
|
| | |
| Mascot Shorts, ULTIMATE STRETCH, CORDURA® 18149-511 grünGröße 42 - Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
- Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen.
Technische Informationen: Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Weitere Informationen: | | Größe: | Schrittlänge: 82cm Taillenumfang: 68cm | Farbe: | grün | Hauptmaterial: | 88% Polyester/ 12% Elastolefin | Empf. Waschtemperatur: | 60°C | GTIN: | 5711074720163 | Norm für industriewaschbare Arbeitskleidung: | DIN EN ISO 15797 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grün, arbeits bermuda, arbeitsshort mascot, SHORTS |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,30* | € 67,35* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,15* | € 68,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 52,04* | € 68,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 53,83* | € 69,18* | | | | Lager 3995 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 62,67* | € 79,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|