Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-03 Gr. 42 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-03 Gr. 42 grün
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-03 Gr. 42 grün
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-03 Gr. 42 grün
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-03 Gr. 42 grün
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-03 Gr. 42 grün
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-03 Gr. 42 grün
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-03 Gr. 42 grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214796
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18149-511-03-C42
EAN/GTIN:
     5711074720163
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Mascot ACCELERATE Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht

Gürtelschlaufen. Gesäßtaschen. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Mit wasserabweisendem Finish. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. Niedrige Taille. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit.

Ausführung:
  • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
Material:
  • 88% Polyester
  • 12% Elastolefin
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
grün
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Farbcode:
03
Internetfarbe:
grün
Eigenschaft:
wasserabweisend
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Form:
kurz
Gewicht:
275 g/m²
Ausführung:
Bermuda
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 68,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 52,50*
€ 68,88*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 51,24*
€ 68,92*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 69,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 61,28*
€ 79,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.