| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-26CIT2LITER Herst.-Nr.: CIT2LT EAN/GTIN: 5010424014342 |
| | |
|
| | |
| Zitrus-Hautreiniger-Paste für starke Verschmutzungen im industriellen Bereich.
Beschreibung: - Leistungsstarke Handreiniger-Paste mit Zitrusduft.
- Entfernt Öl, Fett, Teer und Kleber.
- Patentierte Kombination aus natürlichen Orangenölextrakten und Reibemittel aus Maismehl für eine hoch effektive Reinigung.
- Enthält Feuchtigkeitsspender, damit die Haut weich und geschmeidig bleibt.
- Silikonfrei.
- Reinigungsgrad 4 von 5.
- Verpackungseinheit: 4 Stück.
Anwendungsbereiche:Anwendung im industriellen Bereich zur Entfernung von z. B.: - Öl
- Fett
- Bitumen
- Klebstoffe
- Farbe auf Ölbasis
Weitere Informationen: | | Beschaffenheit: | Paste | Inhalt: | 2.000 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrieseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handreiniger 2 l reibemittel, industrieseife, handreiniger mit reibemittel, HANDWASCHPASTE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,47* | € 22,15* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,48* | € 24,89* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,05* | € 26,91* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,97* | € 28,42* | | | | Lager 3995 | | | | 4 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 21,95* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 116,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|