Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 142 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | Standard Qualität | DBK 4410 Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-DBK4410L142114
Hersteller:
     Diamax Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DBK4410L142114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone d 450 142 mm
  • Segmenthöhe 10 mm
  • Nutzlänge 420 mm
  • Standard - Qualität
  • Dachsegmente
  • Lasergeschweißte Segmente
  • Für leichte bis mittlere Kernbohrgeräte
  • Anwendung: Nassbohren
  • Einsatzbereich:  Beton / Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung, Mauerwerk

 

 

Weitere Informationen:
Durchmesser:
142 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
11 Stück
Segmentabmessungen:
3,5 x 10 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Segmentverbindung:
lasergeschweißt
Anwendung:
Nassbohren
Einsatzbereich:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamant Bohrkrone, Diamant Bohrkronen, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493967
ab € 35,32*
Ähnlich
Keltor
731494091
ab € 40,33*
Ähnlich
Keltor
731493939
ab € 35,18*
Ähnlich
Keltor
731494036
ab € 31,81*
Ähnlich
Keltor
731494037
ab € 23,58*
Ähnlich
Keltor
731493894
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.