Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bohrkrone 42 mm ½" (mit Adapter) Granit, Hartgestein -Hochleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant Bohrkrone 42 mm ½" (mit Adapter) Granit, Hartgestein -Hochleistung
Artikel-Nr.:
     395-892104212
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731494091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
keltor diamantbohrkrone 42 mm

Diamant Bohrkrone 42 mm ½" (mit Adapter) Granit, Hartgestein -Hochleistung

Professionelle Hochleistungs-Diamantbohrkrone 1B-XG zum Nassbohren. Höchste Diamantqualität und Diamantkonzentration ermöglicht eine sehr gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer. Premium Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Elektrokernbohrgeräten zum Bohren in Granit und Hartgestein. Sowie auch zum Bohren von Beton und Stahlbeton auf leistungsschwachen Kernbohrgeräten bis max. 1,8 kW geeignet.

Artikeldetails:

  • 42 mm Durchmesser
  • R 1/2" Anschluß
  • 420 mm Nutzlänge
  • 7,0 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 4 Segmente (24x3,5x7,0mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone ø42x400mm, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493967
ab € 35,52*
Ähnlich
Keltor
731493939
ab € 35,34*
Ähnlich
Keltor
731494036
ab € 31,77*
Ähnlich
Keltor
731494037
ab € 23,45*
Ähnlich
Keltor
731493894
ab € 30,28*
Ähnlich
Keltor
731493865
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.