Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone 42 mm 1¼" Stahlbeton, Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant-Bohrkrone 42 mm 1¼" Stahlbeton, Eco
Artikel-Nr.:
     395-3210042114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731494037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
keltor diamantbohrkrone 42 mm

Diamant Bohrkrone 42 mm ¼" Stahlbeton, Eco

Diamantbohrkrone 1B-XE zum Nassbohren. Durch eine speziell abgestimmte Diamantkonzentration und Diamantqualität wird eine gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer ermöglicht. Eco Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten zum Bohren in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Artikeldetails:

  • 42 mm Durchmesser
  • 1 1/4" UNC Direktanschluß
  • 420 mm Nutzlänge
  • 7,5 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 4 Segmente (24x3,5x7,5mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone ø42x400mm, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493967
ab € 35,33*
Ähnlich
Keltor
731494091
ab € 40,30*
Ähnlich
Keltor
731493939
ab € 35,42*
Ähnlich
Keltor
731494036
ab € 31,86*
Ähnlich
Keltor
731493894
ab € 30,40*
Ähnlich
Keltor
731493865
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.