| |
|
| Artikel-Nr.: 395-DBK4410L082114 Herst.-Nr.: DBK4410L082114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Segmenthöhe 10 mm
- Nutzlänge 420 mm
- Standard - Qualität
- Dachsegmente
- Lasergeschweißte Segmente
- Für leichte bis mittlere Kernbohrgeräte
- Anwendung: Nassbohren
- Einsatzbereich: Beton / Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung, Mauerwerk
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 82 mm | Aufnahme: | 1¼" UNC | Nutzlänge: | 420 mm | Segmentanzahl: | 8 Stück | Segmentabmessungen: | 3,5 x 10 mm | Segmentausführung: | Dachsegmente | Segmentverbindung: | lasergeschweißt | Anwendung: | Nassbohren | Einsatzbereich: | Mauerwerk, Beton, Stahlbeton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamant Bohrkrone, Diamant Bohrkronen, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik |
| | |
| |