Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo Diamanttrennscheibe 350 mmØ Aufnahmebohrung 20 mm - 12mm Diamantbelag für Beton, Naturstein | BTT512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-951235020
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR95120135020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4

Turbo Diamanttrennscheibe - 12mm Diamantbelag für Beton und Naturstein - BTT512

Die ideale Diamanttrennscheibe für den Bau. Sehr universell einsetzbar und schnellschneidend zum ausgezeichneten Preis- Leistungsverhältnis für den Einsatz auf dem Benzintrennschneider oder der Steintrennsäge. Jetzt mit erhöhtem Diamant-Segmentbelag von 12 mm für noch längere Standzeit.

Produktbeschreibung:
Diamanttrennscheibe 12 mm Turbo-Diamantbelag, Trocken- und Nassschnitt, Standard Qualität, gesinterte Ausführung

Einsatzbereich:
Benzintrennschleifer und Steintrennsäge zum Schneiden von Beton, Naturstein, mittelharte und weiche Klinker, Ziegel, Betonpflaster, allg. Baustellenmaterial

Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Aufnahmebohrung:
20 mm
Ausführung:
Turbo Segmente
Segmenthöhe:
12 mm
Einsatzbereich:
Beton / Stein
Anwendung:
Trocken-Nassschnitt
Maschineneinsatz:
Benzintrennschneider, Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe keltor, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR951201230222
ab € 19,33*
Ähnlich
Keltor
KR95120130020
ab € 31,17*
Ähnlich
Keltor
KR95120130025,4
ab € 31,24*
Ähnlich
Keltor
KR95120130030
ab € 31,15*
Ähnlich
Keltor
KR951201350254
ab € 35,69*
Ähnlich
Keltor
KR95120135030
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.