Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo Diamanttrennscheibe 230 mmØ Aufnahmebohrung 22,2 mm - 12mm Diamantbelag für Beton, Naturstein | BTT512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-9512230222
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR951201230222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm

Turbo Diamanttrennscheibe - 12mm Diamantbelag für Beton und Naturstein - BTT512

Die ideale Diamanttrennscheibe für den Bau, sehr universell einsetzbar und schnellschneidend zum ausgezeichneten Preis- Leistungsverhältnis für den Einsatz auf Winkelschleifern. Jetzt mit erhöhtem Diamant-Segmentbelag von 12 mm für noch längere Standzeit.

Produktbeschreibung:
Diamanttrennscheibe 12 mm Turbo-Diamantbelag, Trockenschnitt, Standard Qualität, gesinterte Ausführung

Einsatzbereich:
Winkelschleifer zum Schneiden von Beton, Naturstein, mittelharte und weiche Klinker, Ziegel, Betonpflaster, allg. Baustellenmaterial

Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Aufnahmebohrung:
22,2 mm
Ausführung:
Turbo Segmente
Segmenthöhe:
12 mm
Einsatzbereich:
Beton / Stein
Anwendung:
Trocken-Nassschnitt
Maschineneinsatz:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR95120130020
ab € 31,16*
Ähnlich
Keltor
KR95120130025,4
ab € 31,06*
Ähnlich
Keltor
KR95120130030
ab € 31,32*
Ähnlich
Keltor
KR95120135020
ab € 35,78*
Ähnlich
Keltor
KR951201350254
ab € 35,49*
Ähnlich
Keltor
KR95120135030
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.