Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 mm Digital Werkstatt Messschieber, Schenkellänge 100 mm mit Abs/Inc, Tol. und Hold Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-80124500100G
Hersteller:
     GX
Herst.-Nr.:
     217064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
500 mm Digital Werkstatt-Messschieber, Schnabellänge 100 mm mit mit Abs/Inc, Tol. und Hold Funktion


Produktdetails:
  • Messbereich: 500 mm
  • Schnabellänge: 100 mm
  • Genauigkeit: 0,04 mm
  • rostfreier Stahl, ganz gehärtet
  • Feineinstellung
  • Genauigkeit nach Werksnorm
  • LCD Display mit großer Anzeige
  • Auflösung 0,01 mm oder 0,0005"
  • Tasten: Ein/Aus, mm/inch, Null/ABS
  • Abs/Inc-, Hold-, Tol.- und Preset Funktion
  • Messsystem 3 Volt
  • Datenausgang (RB 5)
  • sofort einsatzbereit - Lieferung inklusive CR2032 Batterie

Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schenkellänge:
100 mm
Auflösung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,04 mm
Fehlergrenze:
Werksnorm
Datenausgang:
RB 5
Zusatzfunktionen:
Abs/Inc, Hold, Tol. und Preset
Hinweis zur Abbildung:
Abbildung ähnlich, gezeigter Messbereich 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 500 mm, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, Digital Messschieber, Digital Schieblehre, Digitalschieblehre, digitale Schieblehre, digitaler Messschieber, Werkstatt Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.