Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Smartlabel / Sticker 30mm für Flexo.RFID, Intro.RFID, Master Pro & TwinPad - 13,56 MHz (MIFARE® Classic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draufsicht
Draufsicht
Anwendungsfall Transponder
Anwendungsfall Smartphone
Artikel-Nr.:
     3933-W-TPL-02
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-TPL-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BURG Elektronik-Schloss
RFID-Schloss
Elektro-Schloss
Schrank-Schloss

RFID Transponderlabel 

Das runde Smartlabel kann auf verschiedenen Transpondern angebracht werden und mit einem unterschiedlichen RFID-Standard genutzt werden. Das Smartlabel verwendet den RFID-Standart Mifare Classic, wodurch der Transponder für verschiedene Schlösser geeignet ist.

Montage:

Stellen Sie sicher das die Oberfläche des Transponders sauber und trocken ist, ziehen Sie die Folie des Smartlabels vorsichtig ab und platzieren Sie es auf den Transponder.

Lieferumgang: 

1x Mifare Classic Smartlabel
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,56 MHz
Kompatibilität:
W-TWP-01, W-EIR-01, W-EMS-02, W-FCR-01
Durchmesser:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-TWP-01
ab € 38,86*
Zubehör
Burg
W-EMS-02
ab € 49,31*
Zubehör
Burg
W-FCR-01
ab € 55,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.