Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Elektronisches MIFARE® RFID-/Zahlenkombinationsschloss TwinPad (MIFARE® Classic & DESFire EV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht Touchpad
Frontansicht Touchpad
Setansicht
Schrägansicht Frontmodul
Rückansicht Frontmodul
Ansicht Schließeinheit
Schließbolzen
Einsatz
technische Zeichnung1
technische Zeichnung2
technische Zeichnung3
technische Zeichnung4
technische Zeichnung5
technische Zeichnung6
technische Zeichnung7
technische Zeichnung8
technische Zeichnung9
Artikel-Nr.:
     3933-W-TWP-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-TWP-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BURG Elektronik-Schloss
RFID-Schloss
Elektro-Schloss
Schrank-Schloss

Elektronisches Code- und RFID-Schloss TwinPad für Holzmöbel, Spinde und Türen

Das elektronische Möbelschloss TwinPad bietet Ihnen sowohl die Möglichkeit das Schloss per Codeeingabe, als auch mit einer RFID- Transponderlösung zu nutzen. Als RFID- Transpondermedien werden die gängigen Leseverfahren MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire EV unterstützt. 

Montage und Bedienung

Die Einheit kann mithilfe der beiliegenden Schrauben an der gewünschten Stelle montiert werden. Nachdem Anschlusskabel und Batterien korrekt platziert wurden, kann das Schloss benutzt werden. Dabei gibt es die Möglichkeit das Schloss im Multi User Modus zu nutzen (Mehrbenutzer Berechtigung) oder den Privat Modus (Fest vergebene Berechtigung) einzustellen. Um mehr Benutzern den Zugang mittels Transponder zu ermöglichen, bietet BURG kompatible Transponder-Chips und Transponders-Karten an.

Produktfeatures

  • Dual-Modus: Bedienung per Code- und RFID Zugang ( MIFARE® Classic  / MIFARE® DESFire EV)
  • Multiuser-Modus und Privat-Modus
  • Flexible Installation (DIN-rechts / DIN-links)
  • Riegelfunktion
  • Schlanke Fronteinheit mit Metallrahmen
  • Auto-Alarm nach 4 fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen
  • Notstromversorgung mit Mini-USB Anschluss
  • Anpassung der Signal-Lautstärke mit Hilfe der Lautstärkekarte (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Fallenfunktion - Tür lässt sich durch Drücken verschließen

Verwendbares Zubehör

Das TwinPad bietet die Möglichkeit mehrere Transponder im Privat-Modus anzulernen. So können bis zu 27 Transponder gleichzeitig mit dem Schloss interagieren. BURG bietet sowohl eine Transponder-Karte, als auch einen Transponder-Chip an. Die Transponder finden Sie weiter unten.


Lieferumfang

  • 1x Bedieneinheit
  • 1x Schließeinheit mit Batteriefach
  • 1x Arretiereinheit
  • 1x Mini-USB Kabel für Notstromversorgung
  • 1x Reset-Nadel (Konfigurations-Nadel)
  • 2x Schrauben: M4 x 29,5
  • 3x Holzschrauben: 3,4 x 20
  • 1x Schraube: 3 x 8 (für die Batterieabdeckung) 
Weitere Informationen:
Maße:
Bedieneinheit: 107 x 56 x 13 mm; Schließeinheit: 140 x 65 x 25 mm
Batterien:
4x AA
Schließzyklen:
ca. 10.000
Temparaturbereich:
-25°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit:
10% bis 85% RH
Lagertemparatur:
-40°C bis +55°C
Ruhestrom:
<30 μA
Dynamischer Strom:
<120 mA
Material:
Bedieneinheit: Kunststoff Bedieneinheit-Rahmen: Metall Schließeinheit: Kunststoff
RFID-Typ:
MIFARE® Classic MIFARE® DESFire EV
RFID-Leseabstand:
5 bis 10 mm
Masterkarten:
max. 3
Benutzerkarten:
max. 27
Zertifikat:
CE-Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-BAT-06
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.