|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3933-W-FCR-01 Herst.-Nr.: W-FCR-01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Flexo.Code (Retro-Fit)Das Flexo.Code besticht durch seine vielfältigen Einsatz- und Einbaumöglichkeiten. Das innovative Designschloss bietet (die Möglichkeit zur individuellen Zeitraumsteuerung mit einstellbarer Verschlussdauer und) bis zu 999.999 Codevarianten. Wie alle Schlösser der Flexo-Reihe ermöglicht die Code-Variante sowohl den versenkten Einbau (Flush-Fit) als auch die Nachrüstung (Retro-Fit). So kann ein bestehendes System bequem und schnell umgerüstet oder mit dem Flush-Fit in ein modernes stilvolles Design umgestaltet werden. Das innovative Designschloss - Made in Germany - ermöglicht die sichere Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen in Büros, Schulen und Sporteinrichtungen. Montage und BedienungDas Schloss kann in unserer standardisierten Einbaulochung (Retro-Fit) 16x19mm direkt eingebaut werden. Alternativ kann auch eine 45x47mm Einbaulochung gewählt werden, welche es ermöglicht, das Schloss zu versenken und optisch zu veredeln. Mehr dazu finden Sie in der Anleitung im Downloadbereich oberhalb dieser Produktbeschreibung. Das Schloss wird jeweils mit einer M19 Mutter fixiert und kann ggf. mit einem Verdrehschutz ergänzt werden (s. passendes Zubehör). Zum Verschließen wird über Eingabe auf dem Ziffernblock ein selbst definierter PIN-Code vergeben. Daraufhin gibt das Schloss den Verschluss frei und man kann durch eine 90° Drehung den hinten montierten Riegel auf den Schließwinkel drehen, wodurch die Tür vor unbefugtem Zugriff verschlossen gesichert wird. Das Schloss kann sowohl im Privat- als auch im Multiuser-Modus für verschiedenste Anwendungsfälle eingesetzt werden. Nähere Informationen finden Sie im Downloadbereich oberhalb dieser Beschreibung.
Produktfeatures - ergonomische Handhabung und wertiges Design
- externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schließsystems
- (definierbare Zeitraumsteuerung und einstellbare Verschlussdauer)
- einfache Nachrüstbarkeit z. B. zum Austausch mechanischer Spindschlösser
- verstellbarer Riegel (in 90° Schritten) minimaler Frontaufbau von nur 15mm (im Flush-Fit)
- hochwertige Tastatur mit taktilem Feedback
- hohe Batterielaufzeit (30.000 Schließzyklen / ca. 3,5 Jahre)
- Kompatibilität mit allen BURG Riegeln des Typ B
Wichtig zu beachten!Die notwendigen Batterien sind standardmäßig nicht im Lieferumfang mit enthalten! Wir empfehlen originale VARTA 1/2 AA Batterien zu verwenden, da nur so ein ordnungsgemäßer Betrieb von unserer Seite aus gewährleistet wird!
Lieferumfang 1x Schließsystem 1x Riegelbefestigungsschraube M6 x 12 mm 1x Einbaueinsatz (nur bei Flush-Fit) 1x M19 Mutter 3x Riegel Typ B
Weitere Informationen:  |  | Maße: | Knauf: Ø 50mm | Batterien: | 2x Lithium Batterie 1/2 AA | Schließzyklen: | ca. 30.000 | Temparaturbereich: | -20°C bis +55°C | Anzahl möglicher Codes: | 999.999 | Modus: | Multiuser, Privatuser (mit/ohne automatischer Verriegelung) | PIN Länge: | 4- oder 6-stellig | max. Türstärke: | <22 mm | Einbaumaße: | 16x19 mm | Schließweg: | 90° | Masterkeyfunktion: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |