| |
|
| Artikel-Nr.: 3933-W-EMS-02 Herst.-Nr.: W-EMS-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| W-EMS-02 Das neue Master Pro W-EMS-02 ist ein unsichtbares elektronisches Möbelschloss, welches kabellos in Schränke, Schubladen, Fächer, einflügelige Drehtüren sowie Schiebetüren platziert werden kann. In Glasvitrinen und Schaukästen sowie anderen nichtmetallischen Materialien kann das RFID-Schloss verbaut werden. Durch seine intuitive und leichte Montage kommt es gut bei Schreinern, Ladenbauern und Messebauern an, da es einfach und leicht zu montieren ist -ohne Fräsen und Bohren. Die äußere Optik bleibt unverändert, dadurch dass alle Komponenten des Schlosses im Einbauobjekt bleiben. Das Master Pro funktioniert mit der etablierten RFID-Technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic und ist daher vielfältig einsetzbar und ist auch in bestehende Systeme integrierbar. Unterschiedlichste Transpondermedien können bei diesem Transponderschloss verwendet werden, darunter Karten, Schlüsselchips oder Armbänder. Ein Programmiergerät wird beim anlernen der verschiedenen Transponder-Rollen nicht benötigt. Das Schloss lässt sich ganz einfach und intuitiv direkt am Schloss konfigurieren für die Bedürfnisse des Anwenders. Hierbei stehen drei verschiedene Modi zur Auswahl: - Modus 1: Mehrbenutzer-Berechtigung (Multiuser)
- Modus 2: Fest vergebene Berechtigung (Privatuser) mit automatischer Verriegelung
- Modus 3: Fest vergebene Berechtigung (Privatuser) mit manueller Verriegelung
Neben Benutzerkarten lassen sich auch übergeordnete Master-, Manager- und Löschkarten schnell und einfach direkt am Schloss anlernen. In Modus 2 und 3 lassen sich insgesamt 30 Transpondermedien pro Schließsystem speichern. Durch die vielfältigen Einbaumöglichkeiten wird das elektronische Möbelschloss Master Pro oft in Büros, Krankenhäusern, Sport-Studios, Ladengeschäften oder auch in Privat-Wohnungen als Sicherung von Schränken und Schubladen genutzt. Lieferumfang im Überblick: - 1x Master Pro
- 1x Transponderkarte (13,56 MHz, MIFARE® Classic)
- 1x Schließwinkel
- 4x Befestigungsschrauben (Schloss)
- 2x Befestigungsschrauben (Schließwinkel)
Weitere Informationen: | | Maße Korpus: | 61 x 61 x 22 mm | maximale Materialstaerke: | 30 mm | Batterien: | Lithium Batterie 3V, CR123A (1x) | Material: | Gehäuse: Kunststoff Schließbolzen: Acryl und Stahl | Batterielebensdauer: | ca. 30.000 Schliesszyklen | Temparatur-Einsatzbereich: | -20° bis 65°' Celsius | maximal Transponder pro Schloss: | Managerkarten: 10 Masterkarten: 3 Benutzerkarten: 30 Löschkarten: 7 | Frequenz: | 13,56 MHz | RFID Technologie: | MIFARE® Classic (13,56 MHz) | Abreißwert: | 30 N | Modi: | Multi-User, Privat-User m. autom. Verriegelung, Privat-User o. autom. Verriegelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BURG Elektronik-Schloss, RFID-Schloss, Elektro-Schloss, Schrank-Schloss, Tür-Schloss, Mifare-Classic, Mifare-Desfire, Elektronisches-Türschloss, Zahlenkombinations-Schloss, Elektronisches-Möbelschloss, Transponder-Schloss, Code-Schloss |
| | |
| |