Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Intro.Code


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setansicht
Setansicht
Frontansicht
schräge Frontansicht
Seitenansicht
Rückansicht
Maße Draufsicht
Maße Seitenansicht
Anwendung
Riegel 1
Riegel 2
Riegel 3
Artikel-Nr.:
     3933-W-EIN-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-EIN-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahlenschloss für Wertschutzschränk...
zahlenschloss für wertschutzschränk...

Das elektronische Zahlenkombinationsschloss Intro.Code ist ein erstklassiges Einstiegsschloss für den einfachen Gebrauch in Büros, Umkleiden, Werkstätten, Kaufhäuser und Bildungseinrichtungen, wie Schulen und Universitäten, da es zum einen, durch die Retrofit 19 x 16mm Einbaulochung, sehr simpel zu montieren ist und die Bedienung intuitiv und leicht verständlich ist. Das Schloss kann in Spinde, Rollcontainer, Türen, Fächer, Metallschränke, Werkbänke und weiteren Holz- und Metalltüren mit Materialstärke von bis zu 18mm.

Der elektronische Drehknauf bietet eine ergonomische Handhabung und punktet mit einem schlichten und wertigen Design, sodass es sich an seiner Umgebung optisch anpasst. Das Schloss besteht aus einem stabilen Zamak-Gehäuse, welches samtweich durch die sehr gute Verarbeitung in der Hand liegt beim Drehen. 

Das Zahlenschloss wird mit einer Knopfzelle CR2450 betrieben und hat eine Batterielebensdauer von circa 3.000 Schließzyklen. Wenn die Knopfzelle leer ist, kann mit Hilfe eines Micro-USB-Anschlusses das Codeschloss notbestromt werden. 

Lieferumfang

  • 1x Intro.Code Schließsystem
  • 1x M19-Mutter
  • 1x Riegel (38mm)
  • 1x Riegelbefestigungsschraube
  • 1x Öffnungs- und Resetnadel

 

Weitere Informationen:
Maße Knauf:
Ø 43,3 mm
Batterien:
1x CR2450
Batterielebensdauer:
ca. 3.000 Schließzyklen
Modus:
Multiuser-Modus, Privat-Modus
Material:
Gehäuse: Zamak Frontkappe: Kunststoff Riegel: Stahl
Einbaumaße:
19mm x 16mm
Schlossbefestigung:
M19 Mutter
Schließrichtung:
90° Links
Max. Türstärke:
18 mm
PIN-/Mastercodelänge:
4- bis 15-stellig
Anz. PINs:
max. 1
Anz. Mastercodes:
max. 1
Weitere Suchbegriffe: BURG Elektronik-Schloss, RFID-Schloss, Elektro-Schloss, Schrank-Schloss, Tür-Schloss, Mifare-Classic, Mifare-Desfire, Elektronisches-Türschloss, Zahlenkombinations-Schloss, Elektronisches-Möbelschloss, Transponder-Schloss, Code-Schloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg
W-TWP-01
ab € 38,76*
Ähnlich
Burg
W-FCR-02
ab € 55,18*
Ähnlich
Burg
W-FCR-01
ab € 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.