Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormschale GN - Schale 1/2 Tiefe 150 mm , 9 Liter , bernstein Duradex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormschale GN - Schale 1/2 Tiefe 150 mm , 9 Liter , bernstein Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/2 Tiefe 150 mm , 9 Liter , bernstein Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/2 Tiefe 150 mm , 9 Liter , bernstein Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/2 Tiefe 150 mm , 9 Liter , bernstein Duradex
Artikel-Nr.:
     3904H-83002250
Herst.-Nr.:
     83002250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Schalen 1/2 aus Duradex für heiße Anwendung. Schalen sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Duradex gewährleistet beste Qualität und chemische Beständigkeit. Nicht für offenes Feuer geeignet.

  • Größe: 1/2: 325 x 265mm
  • Farbe: bernstein
  • Duradex, HACCP
  • Tiefe: 150mm
  • Inhalt: 9 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2 polycarbonat, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Foodservice, Küche, Schale 1/2, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,67*
€ 719,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,04*
€ 712,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,82*
€ 669,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
83002240
ab € 458,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.