Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , klar 8,5 Liter , Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , klar 8,5 Liter , Polycarbonat
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , klar 8,5 Liter , Polycarbonat
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , klar 8,5 Liter , Polycarbonat
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , klar 8,5 Liter , Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     3904H-83001300
Herst.-Nr.:
     83001300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Schalen 1/1 für kalte Anwendung (von -40° bis 100°C). Schalen sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Eigeprägte Behältergröße für schnelle und eindeutige Identifizierung (1/1). Messmarkierungen (8,5L) für schnelle Inhaltsüberprüfung und leichte Portionskontrolle. Uhrzeitangabe erlaubt leichte Überprüfung des Lagerbeginns.

  • Größe: 1/1 : 530 x 325mm
  • Farbe: Klar
  • Polycarbonat, HACCP
  • Tiefe: 65mm
  • Inhalt: 8,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1 polycarbonat, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Foodservice, Küche, Schale 1/1, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG332400OWHT
ab € 960,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG331700OWHT
ab € 790,51*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG331500OWHT
ab € 547,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.