Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 5 Schubladen: 100, 3x150, 200 mm, Zylinderschloss, BxTxH 564x572x850 mm, RAL 5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12876280
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
14.256.010
EAN/GTIN:
7612269000016
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 850 mm
∙ 5 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA,
1 x 200 mm VA
Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar
... >
Materialschränke
>
Schubladenschränke
>
Schubaldenschränke Lista 1
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank ral 5012
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank lista
,
Schubladenschränke
,
Schubladenblock
,
Schubladenblöcke
,
Werkzeugschränke
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,59*
€ 744,99*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,26*
€ 745,03*
Lager 103
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,49*
€ 748,86*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,03*
€ 753,22*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,27*
€ 804,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,17*
€ 956,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,29*
€ 953,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,54*
€ 930,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,13*
€ 904,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,27*
€ 861,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutschmatte, Höhe 3 mm, Tiefe 450 mm, Breite 450 mm.
Lista
119.020.000
ab € 6,00*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, 9 Muldenteile, 20 Muldenwände, 2-teilig Ø 70 mm.
Lista
80.658.000
ab € 30,36*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 100 mm.
Lista
100.130.000
ab € 7,75*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 150 mm.
Lista
100.131.000
ab € 9,80*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 200 mm.
Lista
100.132.000
ab € 12,71*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 75 mm.
Lista
100.315.000
ab € 6,29*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, für Kleinteile, 24 + 6 Einsatzkästen, Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.659.000
ab € 35,14*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, für Kleinteile, 24 + 6 Einsatzkästen, Fronthöhe 75 mm.
Lista
80.660.000
ab € 44,17*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 18 Einsatzkästen, Höhe 26 mm - passend für Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.661.000
ab € 24,32*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 18 Einsatzkästen, Höhe 46 mm - passend für Fronthöhe 75 mm.
Lista
80.662.000
ab € 35,43*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 18 Einsatzkästen, Höhe 71 mm - passend für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
80.663.000
ab € 58,49*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
80.673.000
ab € 21,15*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 150 mm.
Lista
80.674.000
ab € 23,59*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 200 mm.
Lista
80.675.000
ab € 28,43*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.671.000
ab € 14,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen