| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532270 Herst.-Nr.: 100.131.000 EAN/GTIN: 7612269002638 |
| |
|
| | |
| Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 150 mm.
Einteilungsmaterial-Set in verschiedenen Ausführungen. Trennbleche aus Aluminium. Einsatzkästen aus Polystyrol-Kunststoff. Mulden aus ABS-Kunststoff. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Für Schubladenhöhe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubkasteneinsatz, LISTA, 532270 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 9,81* | € 14,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,94* | € 14,23* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,96* | € 14,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,89* | € 17,01* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,49* | € 18,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|