Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, Sichtfenstertüren, 4 verzinkte Böden, mit Trennwand, BxTxH 2000x500x1000 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12875409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30300-200-590-735300
EAN/GTIN:
     4055479214447
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürschränke mit Sichtfenster
Höhe 1000 mm
∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung ∙ Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m2), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend ∙ Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln ∙ Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar ∙ Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,32*
€ 678,11*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,31*
€ 710,15*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,16*
€ 747,92*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,92*
€ 890,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,83*
€ 886,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,94*
€ 863,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,95*
€ 831,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,16*
€ 768,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.