Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x600x1000 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12873570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39392-150-601-735
EAN/GTIN:
     4055955019689
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Falttürschränke
Höhe 1000 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 2 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,90*
€ 554,28*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,15*
€ 582,79*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,95*
€ 638,38*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 869,72*
€ 998,67*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,79*
€ 693,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,31*
€ 685,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,37*
€ 672,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,75*
€ 648,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,77*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,63*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,49*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,57*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 15,72*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,72*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,37*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,09*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.