Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x400x1000 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12873565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39392-150-401-735510
EAN/GTIN:
     4055955029107
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Falttürschränke
Höhe 1000 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 2 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,73*
€ 490,67*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,68*
€ 526,25*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,82*
€ 570,73*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 615,70*
€ 712,31*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 774,16*
€ 877,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,25*
€ 626,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,79*
€ 607,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,87*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,81*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,57*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,72*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,15*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 42,04*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 42,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 42,15*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 42,23*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 42,01*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 42,04*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 42,21*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 42,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.