Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal mit Seitenwänden, Anbaufeld, verzinkt, 6 Fachböden, Fachlast 150 kg, BxTxH 1285x600x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12872591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-55513-60
EAN/GTIN:
     4250797511180
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Steckregale mit Vollblech-Seitenwänden
Feldbreite 1285 mm
· Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches Systemzubehör wie Fachteiler, Mittelanschläge oder Rückanschläge erhöht die Funktionalität der Regale in Büro und Archiv (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte dazubestellen)
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: siehe Merkmale
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Seitenwände (Vollblech verzinkt)
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Bert Regal, Regal Bert, Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, seitenwand steckregal, aktenregal anbau, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale, Aktenregale, Archiv-Steckregalsysteme, Büro-Steckregalsysteme, Komplettregal, Steckregale, Steckregalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,79*
€ 362,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,04*
€ 392,42*
8 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 386,16*
€ 452,93*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.