Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDV-Schrank mit Mittelwand, BxTxH 1100x520x1060 mm, 1 Tastaturfach mit Klappdeckel, 2 Auszugböden, 2 Flügeltüren RAL 7035/5010, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     3904B-12869168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07 1100T-M60.11
EAN/GTIN:
     4040376952035
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Schränke
· Zur optimalen Unterbringung von Dokumenten, Computern und Peripheriegeräten · Stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion · Unterbaugehäuse, geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, getrennt von einander verschließbar · Tastaturfach mit Klappe: Fachhöhe 120 mm, dahinter ein Auszugtablar zur Auflage der Tastatur, sowie der Maus · Flügeltürfach: Fachhöhe 800 mm, Türöffnungswinkel ca. 225°, Nutztiefe 500 mm · Diverse Kabeldurchführungen an der Gehäuserückseite, im Deckel und im Innenteil · Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,02*
€ 662,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,34*
€ 662,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,47*
€ 677,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,60*
€ 681,11*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,42*
€ 712,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,09*
€ 847,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,82*
€ 841,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,32*
€ 810,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,77*
€ 786,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,42*
€ 769,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.