Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12862750 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N-10S208-BB EAN/GTIN: 4038933105123 |
| |
|
| | |
| Schiebetürenschränke SEVILLA ∙ Modulares Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten ∙ Optimale Raumnutzung ∙ Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765 ∙ Durchlaufende Ober- und Unterböden, 25 mm stark ∙ Seitenelemente 19 mm stark, Sichtrückwand 8 mm stark ∙ Schränke mit Einlegeböden, Dreischicht-Feinspanplatte, 25 mm stark ∙ Schiebetüren rollengeführt mit Druckzylinderschloss ∙ Als unterer Abschluss mit Sockel oder stabilen Justierfüßen, bitte separat mitbestellen · Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage ∙ Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden Schiebetürenschrank, Schiebetürenschrankeinlegeboden, Schiebetürenschrankfachboden, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, geramöbel schiebetürenschrank buche, schiebetür schrank, schiebetürenschrank geramöbel, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürenschrank, Büro-Schiebetürenschränke, Büro-Schiebetürenschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschiebetürschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Sch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,99* | € 233,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,14* | € 233,80* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,98* | € 234,77* | | | | Lager 3904 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,80* | € 236,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,48* | € 236,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|