Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x2150 mm, RAL 5007 brillantblau, Fachlast 50 kg, mit Sichtlagerkästen: 24xGr. 4 gelb, 28xGr. 4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12861382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79V046A2
EAN/GTIN:
     4250633316771
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschränke mit Sichtlagerkästen - PROFI
Fachlast 50 kg
∙ Komplett bestückter Magazin- und Kleinteileschrank ∙ Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech ∙ Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert ∙ Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss ∙ Hochwertige Beschichtung ∙ Fachböden aus verzinktem Stahlblech
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, mauser sichtlagerbox blau, magazin schrank, magazinschrank mauser, Kastenschränke, Lagerboxen-Schränke, Lagerboxenschränke, Lagerkastenschränke, Magazin-Schränke, Magazinschränke, Schränke, Kunststoffboxenschrank, Kunststoffboxenschränke, Lagerboxen-Schrank, Lagerboxenschrank, Systemboxen-Schrank, Systemboxen-Schränke, L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,23*
€ 518,15*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,54*
€ 518,74*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,00*
€ 555,20*
Frei Haus
ab € 649,73*
€ 755,83*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,20*
€ 660,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,61*
€ 644,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,89*
€ 621,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.