Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 1 Hängecontainer: 1 Utensilienschub, 3 Schubladen, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12859642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-522120-BL
EAN/GTIN:
     4038933077482
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtische BERLIN
∙ Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis ∙ Markante Optik, starker Auftritt
∙ Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau
∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
∙ Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Hängecontainer:
∙ Vormontiert ∙ Melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet ∙ Stahlschubfächer auf Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss ∙ Metallgriffe ∙ Ausgestattet mit 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar) und 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch buche, büroschreibtisch buche, bürotisch, Büromöbel, Schreibtische, Tische, Arbeitstische, Büroeinrichtungen, Bürosysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,7916*
€ 524,1916*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,01*
€ 524,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,49*
€ 526,76*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,30*
€ 584,41*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,10*
€ 593,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,88*
€ 690,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,03*
€ 630,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,12*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,38*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,26*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,85*
Zubehör
Geramöbel
N-520207-BL
ab € 238,33*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,28*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,23*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 94,85*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-AA
ab € 300,08*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-BB
ab € 298,24*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-LL
ab € 300,33*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-NN
ab € 299,51*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-OO
ab € 300,58*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-WW
ab € 300,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.