Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734
Artikel-Nr.:
     261-GF1734
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10D212-LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Farbe Lichtgrau | GF1734

Flügeltürenschrank Porto
BxTxH 1200 x 425 x 768 mm
1 Fachboden
2 Ordnerhöhen
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
SoftForm
Höhe mm:
768
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
1
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank lichtgrau 1 boden, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, Aktenschrank, Archivregal, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Ordner-Schrank, Ordnerregal, Ordnerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,30*
€ 354,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
AN800 G210
ab € 98,12*
Zubehör
Topstar
AN800 G030
ab € 106,64*
Zubehör
Topstar
AN800G260
ab € 97,92*
Zubehör
Topstar
AN800G200
ab € 98,29*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,7012*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 171,2707*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,5395*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 206,926*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 179,36*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 195,72*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 215,53*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 163,39*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 319,96*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 318,6867*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 319,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.